Gassregulator prosaver
Trykkreduksjonsventil Prosaver
REGULATOR PRISAVER 30L/ MIN ARGON/ MISON
Art.-nr. 5947631001
EAN 4061975573513
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Optimal gasstrøm for MIG/MAG og TIG sveising
- Reduserer gassforbruk ved start av sveisesyklusen
- Jevn gasstrøm uavhengig av flasketrykk
- Kompatibel med MISON, argon og argonblandinger
- Enkel overvåking med manometerdisplay
- Passer til standard slangekoblinger
- Lett og robust konstruksjon
Gassregulator prosaver er ideell for sveise- og skjæreprosesser som krever presis kontroll av argongass. Den passer for verksteder og industriell produksjon
Dekkgass | Argon |
Manometerdisplay | 30 l/min |
Slangekoblingsdiameter | 3/8 |
Driftstrykk | 315 |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |
Diameter | 0 |