Gearkassejekk 1300 kg teleskopisk Compac
Gearkassejekk teleskopisk hydraulisk
GEARKASSEJEKK 1300 KG H.1000-2100MM RØD
Art.-nr.
0715541013
EAN 4061975753755
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
Beregnet for person, varebiler, SUVer og små- og mellomstore lastebiler
- Løftekapasitet 2. trinn 0,5 Tonn
- Betjeningsvennlig løft med fotpedal
- Vendbar sadel med avtagbar/flyttbar gummipad
- Håndbetjent presis senkeventil med fjærbelastet dødmansfunksjon
- 4 solide, svingbare hjul med diameter 100 mm
- Understellsbredde 760 x 640 mm
- Løftehøyde 1000 - 2010 mm
- Øvre stempelstangdiameter Ø35 mm
- Vekt: 65 kg
Bruksområde
For alle typer løftejobber og understøtting av komponenter på personbiler, varebiler, SUVer og små- og mellomstore lastebiler
![]() | |
Min./maks. høyde | 1000-2010 mm |
Bredde (støtte) | 640 mm |
Lastekapasitet | 1300 kg |