Gipsplatedyvel
W-MAX gipsplateplugg
GIPSPLUGG WÜRTH WKG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For lette innfestinger i gipsplater
- Lite plassbehov bak støttepanelet
- Raskt og kostnadseffektivt, uten forboring
- Kan brukes utendørs eller i fuktige miljøer med skruer i rustfritt stål
- Et innstillingsverktøy (nøkkel: 1/4”) medfølger i hver eske
Termisk bestandig fra -40 °C til +80 °C
Reguleringsverktøy i én del av behandlet stål
Montering etter prinsippet for positiv låsing
Ingen godkjenning
Montering med treskruer, gjengende skruer eller sponskruer
Plugglengde (l) (l) | 24 mm |
Materiale | Plast |
Hulldiameter i komponent (d Bau) | 4 mm |
Minste komponenttykkelse (d) | 9,5 mm |
Maks. festehøyde (d a) – betingelser (da) | Avhengig av skruelengde |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 70 °C |
Kantklaring (a r) | 50 mm |
akseavstand (a) | 100 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.