Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gipsplateheis Levpano Easy

Pallet trolley plaster Levpano
LEVPANO EASY GIPSPLATEHEIS

Art.-nr. 0713512850
EAN 4061975574299

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lett og hendig gipsplateheis med stor kapasitet og meget godt sikkerhetssystem
  • Integrert bremsesysstem - ikke selvreturnerende. Heisen må sveives ned

  • Patentert sikkerhetssystem: separat vaier for opptrekk/nedsenk, egen sikkerhetsvaier.

  • Integrert forlenger på 50cm

  • Gipsplateheisen består av tre hovedbestanddeler: justerbar toppramme, stamme med heiseanordning og hjulsett, hvor 2 av 3 er med brems

  • Gipsplateheisen er utstyrt med et trebenssystem som medfører enkel og stabil manøvrering gjennom dører og lignende

  • Lastekapasitet: maks. 75 kg

  • Monteringshøyde: 143-350 cm (u/ forlenger), 193-400 cm (m/ forlenger)

  • Totalvekt: 34 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. lastevekt

75 kg

Høyde

4,50 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger