Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gipsplateplugg W-GS type ZD Sinkbehandlet overflate.

Gipsplateplugg W-GS
GIPSPLUGG-(W-GS)-ZN-14,5X33

Art.-nr. 09032521
EAN 4053479244327

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask og enkel montering i gipsplater uten behov for forboring eller ekstra montasjeverktøy.
  • Sink av høykvalitet.


  • Rask og effektiv montering. Ikke behov for forboring eller spesialbits.

  • Pluggene monteres med 1/4'' sekskantbits. TX, AW, RW og PZ etc. kan også benyttes siden det er sekskantdelen på bitset som sitter i pluggene.

  • Krever minimalt med plass bak platene (bare 15 mm)

  • Brukes i kombinasjon med tre- eller sponplateskruer.

  • Pluggene kan monteres med samme type bits som for skruene.

  • Sentreringsspiss muliggjør nøyaktig og presis posisjonering av skruen.

  • Ved montering anbefaler vi bruk av
Merknad
  • For montering brukes en 4,5 mm ASSY-skrue. Skruer med fiberskjær/kutt er ikke egent for bruk.

  • Type Z/L anbefales ved montering i tolagsplater.
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For lette oppheng og monteringer i gipsplater. Brukes i kombinasjon med 4,5 mm ASSY 4 treskruer eller ASSY D.

  • For bruk i korrosive miljøer bør man bruke rustfrie eller syrefaste skruer.

  • Kan brukes med alle 1/4'' bits.

Plugglengde (l)

33 mm

Materiale

Zamak

Nødvendig diameter for sponplateskrue

4,5 mm

Hulldiameter i komponent (d Bau)

6,5 mm

Minste komponenttykkelse (d)

9,5 mm

Maks. festehøyde (d a) – betingelser

Avhengig av skruelengde

Min. temperaturbestandighet

-40 °C

Maks. temperaturbestandighet

80 °C

Kantklaring (a r)

50 mm

akseavstand (a)

100 mm

Last-og monteringsdata
Anbefalt
trekkbelastning
Gipsplater d ≥ 12,5 mm Frec [kN] 0,1 0,1
Gipsplater d ≥ 25 mm 0,1 0,12
Gipsfiberplate 0,12 0,12
Anbefalt skjærlast Gipsplater d ≥ 12,5 mm Frec [kN] 0,12 0,12
Gipsplater d ≥ 25 mm 0,15 0,15
Gipsfiberplate 0,15 0,15
Karakteristiske verdier
Senteravstand a ≥ [mm] 100
Kantavstand ar ≥ [mm] 50
Minimum underlagstykkelse d ≥ [mm] 9,5

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger