Gipsplateplugg W-GS type ZD
Gipsplateplugg W-GS uten sentreringspiss
GIPSPLUGG SELVBORENDE U/SKRUE 2LAG GIPS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trykkstøpt sink av høy kvalitet
- Feste via mekanisk sperre
- Rask og enkel å montere ved hjelp av bits og batteridrill uten behov for forboring.
- Krever minimalt med plass bak panelet (bare 15 mm)
- Påmonteringsdelen kan fastmonteres med tre- eller sponplateskruer.
- Anbefaler bruk av ASSY D for beste resultat.
- Bruk en treskrue som pluggskrue med diameter 4,5 mm som ikke har fiberskjær, ringskjær eller motgjenge i skruespissen.
- Brukes i fuktige områder sammen med en skrue i rustfritt stål
- Type Z/L anbefales for bruk med doble paneler
- Ideell for montering av lette påmonteringsdeler i ulike type bygningsplater som gipsplater, fibergipsplater, sponplater, OSB-plater, kryssfinerplater etc.
Plugglengde (l) | 33 mm |
Materiale | Zamak |
Nødvendig diameter for sponplateskrue | 4,5 mm |
Hulldiameter i komponent (d Bau) | 6,5 mm |
Minste komponenttykkelse (d) | 9,5 mm |
Maks. festehøyde (d a) – betingelser | Avhengig av skruelengde |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Kantklaring (a r) | 50 mm |
akseavstand (a) | 100 mm |