Gipsplateskruer til stål
Stål, fosfatert, dobbeltgjenger H
GIPSSKRUE KOMBI FOSFATERT 3,9X35

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Dobbeltstartgjenger med spesiell nålespiss
- Herdet fosfatert stål
- Konisk hode med PH 2 tverrfordypningsdriv
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,9 mm |
Lengde (l) | 35 mm |
Gjengelengde | 28 mm |
Hodediameter (dh) | 8,5 mm |
Innvendig drev | H2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
Hodetype | Bugle-hode |
Gjengeforming | Dobbel startgjenge |
Form på markørspiss | Tupp |
RoHS-kompatibel | Ja |