Gipsplateskruer GU til stål
Stål sinkflakbeh. med påpresset skive H
GIPSSKRUE GU STÅL BOR RUSP 4,2X25
Art.-nr. 0189364225
EAN 4046777463668
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skruer til GU-plater
- Gipsplateskruer for montering av gipsplater for utendørs (GU) bruk til stål
- Overflatebelagt med ruspert for å gi nødvendig korrosjonsbeskyttelse i en byggeperiode
- Overflate: Ruspert, 200 timer salttåketest, ihht. ISO 9227
- Borkapasitet: 2x1,25 mm
- Skivehode for optimal trykkfordelingsflate mot kartongunderlaget
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Nominell diameter (d) | 4,2 mm |
Lengde (l) | 27,6 mm |
Gjengelengde (lg) | 23,95 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 25 mm |
Hodediameter (dh) | 9,50 mm |
Innvendig drev | H2 |
Hodetype | Panhode |
Kjernediameter | 3,48 mm |