Gipstape tesa 4843
Gipstape tesa 4843
BYGG/BESKYTTELSE TAPE TESA 4843 50MM X33
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PVC |
Klebstoffbasis | Naturgummi |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 33 m |
Farge | Oransje |
Forlengelse ved brudd | 200 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 60 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 5 °C til 30 °C |