Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

Gjengebakke, HSCo M-gjenger, nitrert
GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M10

Art.-nr. 0652556100

EAN 4061975220684

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

Art.-nr. 0652556100
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
HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).

Fleksibel bruk med trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken


Kuttere i henhold til fabrikkstandarden med ytre diameter på 25 x 9 mm for å gi tidsbesparende kutting med riktige mål (M3–M10) og reparasjon (M3–M12) av utvendige gjenger i chuck med tre klemmer sammen med den spesialutviklede adapteren.



Økonomisk manuell bruk


I stedet for fem verktøy, trenger du bare én kutteholder for skjæring av utvendige M3–M12-gjenger for hånd.



Enestående ytelse


  • Opptil tre ganger lengre levetid takket være legeringen med 5 % kobolt, overflatenitrering og nyutviklet verktøygeometri

  • Utmerket fjerning av spon i kutteretningen takket være spiralpunktet


Kan brukes med nesten alle materialer


Nyutviklet verktøygeometri med optimalisert sponvinkel



Høy grad av prosesspålitelighet


på grunn av den lappede nitratoverflaten, og et lengre kutt



Enkel å bruke


  • Enklere skjæring av gjenger og mindre dreiemoment sammenlignet med konvensjonelle bakker

  • Mindre friksjon enn vanlige bakker

  • Kan brukes på begge sider på grunn av den tosidige konstruksjonen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner
  • Ved gjengekutting må det etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel.

  • Bakkene kan brukes manuelt sammen med vanlige bakkeholdere, til trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken (sammen med artikkel 0659 990 001).

  • Vær oppmerksom på følgende under manuell bruk: Bakken plasseres i bakkeholderen i høyden til skruen i midten. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Etter to omdreininger kan snittet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.

  • Under bruk i trådløse borskrutrekkere eller dreiebenker, må du følge bruksanvisningen for adapteren som er spesielt utviklet for dette produktet, artikkel 0659999001.

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Nitrert

Gjengetype

Metriske gjenger

Form

B

Toleranseklasse

6 g

Gjengetype x nominell diameter

M10

Stigning

1,5 mm

Utvendig diameter

25 mm

Høyde

9 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Rustfritt stål, Ikke-jernholdige metaller, Støpegods

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

SVINGJERN F.RUND GJ,BAKKE DIN 225 M7-M9

Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
x 1 Ant.
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

SVINGJERN RUND GJ,BAKKE DIN 225 M12-M14

Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
x 1 Ant.
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

SVINGJERN RUND GJ,BAKKE DIN 225 M16-M20

Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
x 1 Ant.
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

SVINGJERN RUND GJ,BAKKE EN 22568 M22-M24

Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder