Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger
Gjengebakke, HSCo M-gjenger, nitrert
GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M12
Art.-nr. 0652556120
EAN 4061975220714
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibel bruk med trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken
Kuttere i henhold til fabrikkstandarden med ytre diameter på 25 x 9 mm for å gi tidsbesparende kutting med riktige mål (M3–M10) og reparasjon (M3–M12) av utvendige gjenger i chuck med tre klemmer sammen med den spesialutviklede adapteren.
Økonomisk manuell bruk
I stedet for fem verktøy, trenger du bare én kutteholder for skjæring av utvendige M3–M12-gjenger for hånd.
Enestående ytelse
- Opptil tre ganger lengre levetid takket være legeringen med 5 % kobolt, overflatenitrering og nyutviklet verktøygeometri
- Utmerket fjerning av spon i kutteretningen takket være spiralpunktet
Kan brukes med nesten alle materialer
Nyutviklet verktøygeometri med optimalisert sponvinkel
Høy grad av prosesspålitelighet
på grunn av den lappede nitratoverflaten, og et lengre kutt
Enkel å bruke
- Enklere skjæring av gjenger og mindre dreiemoment sammenlignet med konvensjonelle bakker
- Mindre friksjon enn vanlige bakker
- Kan brukes på begge sider på grunn av den tosidige konstruksjonen
- Ved gjengekutting må det etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel.
- Bakkene kan brukes manuelt sammen med vanlige bakkeholdere, til trådløse borskrutrekkere og på dreiebenken (sammen med artikkel 0659 990 001).
- Vær oppmerksom på følgende under manuell bruk: Bakken plasseres i bakkeholderen i høyden til skruen i midten. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Etter to omdreininger kan snittet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.
- Under bruk i trådløse borskrutrekkere eller dreiebenker, må du følge bruksanvisningen for adapteren som er spesielt utviklet for dette produktet, artikkel 0659999001.
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Nitrert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Form | B |
Toleranseklasse | 6 g |
Gjengetype x nominell diameter | M12 |
Stigning | 1,75 mm |
Utvendig diameter | 25 mm |
Høyde | 9 mm |
Materiale som skal behandles | Stål, Rustfritt stål, Ikke-jernholdige metaller, Støpegods |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.