Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

Gjengebakke HSS DIN 13-1
GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M24

Art.-nr. 065224

EAN 4011231540636

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

Art.-nr. 065224
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
Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.

Tosidig kutting


  • Kan brukes på begge sider

  • Gjengene kan skjæres i en operasjon

  • Enkel i bruk og god sponfjerning i skjæreretningen


Høy kantbevaring

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Bakken plasseres i svingjernet på høyde med den midterste skruen. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Bruk av bor og skjæreolje anbefales. Etter to omdreininger kan kuttet brekkes av ved å vri kort tilbake.

Kuttemateriale

HSS

Overflate

Bar

Gjengetype

Metriske gjenger

Form

B

Toleranseklasse

6 g

Gjengetype x nominell diameter

M24

Stigning

3,0 mm

Utvendig diameter

55 mm

Høyde

22 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

SVINGJERN RUND GJ,BAKKE EN 22568 M22-M24

Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder