Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger
Gjengebakke HSS DIN 13-1
GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M4
Art.-nr. 06524
EAN 4011231540698
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tosidig kutting
- Kan brukes på begge sider
- Gjengene kan skjæres i en operasjon
- Enkel i bruk og god sponfjerning i skjæreretningen
Høy kantbevaring
Bakken plasseres i svingjernet på høyde med den midterste skruen. Skruene strammes med en skrutrekker. Bakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. Kan brukes på begge sider. Bruk av bor og skjæreolje anbefales. Etter to omdreininger kan kuttet brekkes av ved å vri kort tilbake.
Kuttemateriale | HSS |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Form | B |
Toleranseklasse | 6 g |
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Stigning | 0,7 mm |
Utvendig diameter | 20 mm |
Høyde | 5 mm |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.