Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengepasta Molykote Pasta 1000

Monteringspasta Molykote 1000
MOLYKOTE PASTA 1000 TUBE A 100 GR

Art.-nr. 0893850001
EAN 4061975272041

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengepasta Molykote Pasta 1000

Art.-nr. 0893850001

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For kontrollert forspenning av skruer og muttere
Pasta med faste smørestoffer utviklet for å gi kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksossystemer, oljebrennere osv


Fri for bly
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeKonstruert for å jevne ut friksjonen i gjengeflankene
Gir god korrosivitetsbeskyttelse
Temperaturområde: Fra -30 til +650 oC
Montasjepasta for galvanisert metall og stål

Tetthet

1,26 g/ml

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

30 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Min. temperaturområde

-18 °C

Maks. temperaturområde

2000 °C

Min./maks. friksjon

0,08-0,13 µ

Min. friksjon

0,08 µ

Maks. friksjon

0,13 µ

VKA belastning i henhold til fire kuler-test

4800 N

betingelser for VKA-belastning i henhold til fire kuler-test

i henhold til DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combustion Engines)

VKA-sveisekraft

4800 N

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Slitasjedybde

0,08 mm

Innhold

71,4 ml

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger