Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengerullende skruer DIN 7500-1 stål elzink A2K - 6kt hode

DIN 7500-1 stål elzink TX, form ME

Art.-nr. 401818 35

EAN 4057708971527

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengerullende skruer DIN 7500-1 stål elzink A2K - 6kt hode

Art.-nr. 401818 35

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 7500-1, forsenket hode, overflateherdet (-O-) stål elzink (A2K)

Gjengerullende skruer danner en muttergjenge i støpte blindhull, kanthull, borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til gjengeskjæring, avbryter ikke Gjengerullende skruer materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



Eliminerer gjengeskjæring


Kostnadsbesparende



Ikke-kuttende gjengedannelse



Stor overlapping av gjengeflanke


Stor lastbærende kapasitet



Belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)


Bedre lastbærende kapasitet



God passform og selvlåsende gjengefeste


  • Redusert sannsynlighet for at skruen skal løsne

  • Beskyttelse mot tap


De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

35 mm

Hodediameter (dk)

15,8 mm

Hodehøyde (k1)

4,65 mm

Standarder

DIN 7500

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Innvendig drev

TX40

Gjengetype

Metriske gjenger

Form

ME

Hodetype

Senkhode 90 grader

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger