Gjengerullende skruer
DIN 7500-1 stål elzink syl. hode, innv sekskant form EE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Selvgjengende skruer danner en muttergjenger i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til gjengeskjæring, avbryter ikke selvgjengende skrue materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Eliminerer gjengeskjæring
Kostnadsbesparende
Ikke-kuttende gjengedannelse
Stor overlapping av gjengeflanke
Stor lastbærende kapasitet
Belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)
Bedre lastbærende kapasitet
God passform og selvlåsende gjengefeste
- Redusert sannsynlighet for at skruen skal løsne
Tilbakeholdingsmekanisme
De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 8 mm |
Innvendig drev | IS6 |
Standarder | DIN 7500 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Hodetype | Osteformet hode |
Form | EE |
RoHS-kompatibel | Ja |