Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7981, stål, sinkbelagt svart (A2S), form C, med spiss
DIN 7981 stålforsinket svart, panhode H form C
PAN PL.SKR DIN 7981-ST3,5X13-C-H2-SCR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forhåndsforberedt kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.
- Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
- Form C = gjenger med spiss
- Form F = gjenger uten spiss
- Form R = gjenger med avrundet spiss
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Svart, galvanisert |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 6,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | H2 |
DIN | 7981 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | DIN 7981 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |