Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7981, stål, sinkbelagt svart (A2S), form C, med spiss

DIN 7981 stålforsinket svart, panhode H form C
PAN PL.SKR DIN 7981-ST4,2X9,5-C-H2-SCR

Art.-nr. 013442 95

EAN 4011231194259

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7981, stål, sinkbelagt svart (A2S), form C, med spiss

Art.-nr. 013442 95

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forhåndsforberedt kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.

  • Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.

  • Form C = gjenger med spiss

  • Form F = gjenger uten spiss

  • Form R = gjenger med avrundet spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Svart, galvanisert

Form

C

Nominell diameter (d1)

4,2 mm

Lengde (l1)

9,5 mm

Hodediameter (dk)

8,2 mm

Hodehøyde (k1)

3,05 mm

Innvendig drev

H2

DIN

7981

Hodetype

Panhode

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Standarder

DIN 7981

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger