Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7981, stål, sinkbelagt svart (A2S), form C, med spiss
DIN 7981 stålforsinket svart, panhode H form C
PAN PL.SKR DIN 7981-ST4,8X19-C-H2-SCR
Art.-nr. 013448 19
EAN 4011231194372
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forhåndsforberedt kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.
- Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
- Form C = gjenger med spiss
- Form F = gjenger uten spiss
- Form R = gjenger med avrundet spiss
|  | |
| Materiale | Stål | 
| Overflate | Svart, galvanisert | 
| Form | C | 
| Nominell diameter (d1) | 4,8 mm | 
| Lengde (l1) | 19 mm | 
| Hodediameter (dk) | 9,5 mm | 
| Hodehøyde (k1) | 3,55 mm | 
| Innvendig drev | H2 | 
| DIN | 7981 | 
| Hodetype | Panhode | 
| Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei | 
| Standarder | DIN 7981 | 
| Gjengetype | Selvborende skruegjenger | 
| Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge | 
| Form på markørspiss | C |