Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7983, stål, elzink (A2K), form C, H-tverrfordypning

DIN 7983 stål elzink Ph-spor form C, m/spiss
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST3,5X13-C-H2-ELZN

Art.-nr. 011735 13

EAN 4011231180566

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7983, stål, elzink (A2K), form C, H-tverrfordypning

Art.-nr. 011735 13

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de skrues inn et kjernehull som er forberedt på forhånd, danner disse skruene egne motgjenger.



Veiledende verdier for å velge riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.



C-form = gjenger med spiss


F-form = gjenger uten spiss


R-form = gjenger med avrundet spiss

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 7983

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

C

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Drevtype

H

Innvendig drev

H2

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Hodediameter (dk)

6,8 mm

Lengde (l1)

13 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

RoHS-kompatibel

Ja

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger