Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form DIN 7983, stål, elzink (A2K), form C, H-tverrfordypning
DIN 7983 stål elzink Ph-spor form C, m/spiss
L.SENK PL.SKR DIN7983-ST4,8X22-C-H2-ELZN
Art.-nr. 011748 22
EAN 4011231181761
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de skrues inn et kjernehull som er forberedt på forhånd, danner disse skruene egne motgjenger.
Veiledende verdier for å velge riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
C-form = gjenger med spiss
F-form = gjenger uten spiss
R-form = gjenger med avrundet spiss
|  | |
| Standarder | DIN 7983 | 
| Materiale | Stål | 
| Overflate | Galvanisert | 
| Form | C | 
| Hodetype | Senkhode, ovalt hode | 
| Drevtype | H | 
| Innvendig drev | H2 | 
| Nominell diameter (d1) | 4,8 mm | 
| Hodediameter (dk) | 9,5 mm | 
| Lengde (l1) | 22 mm | 
| Hodehøyde (k1) | 3 mm | 
| Gjengetype | Selvborende skruegjenger | 
| Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge | 
| RoHS-kompatibel | Ja | 
| Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |