Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form Din 7981, stål, elzink, blåpassivert (A2K), form C, med spiss
DIN 7981 stål elzink panhode Ph-spor form C
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,2X25-C-H2-ELZN
Art.-nr. 011542 25
EAN 4011231175784
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de skrues inn et kjernehull som er forberedt på forhånd, danner disse skruene egne motgjenger.
- Veiledende verdier for å velge riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
- C-form = gjenger med spiss
- F-form = gjenger uten spiss
- R-form = gjenger med avrundet spiss
|  | |
| Materiale | Stål | 
| Overflate | Galvanisert | 
| Form | C | 
| Nominell diameter (d1) | 4,2 mm | 
| Lengde (l1) | 25 mm | 
| Hodediameter (dk) | 8,2 mm | 
| Hodehøyde (k1) | 3,05 mm | 
| Innvendig drev | H2 | 
| DIN | 7981 | 
| Hodetype | Panhode | 
| Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei | 
| Standarder | DIN 7981 | 
| Gjengetype | Selvborende skruegjenger | 
| Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge | 
| Form på markørspiss | C |