Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form Din 7981, stål, elzink, blåpassivert (A2K), form C, med spiss

DIN 7981 stål elzink panhode Ph-spor form C
PANPLATESKR DIN 7981-ST4,8X25-C-H2-ELZN

Art.-nr. 011548 25

EAN 4011231176224

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengeskruer med forsenket, flatt H-hode og C-form Din 7981, stål, elzink, blåpassivert (A2K), form C, med spiss

Art.-nr. 011548 25

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de skrues inn et kjernehull som er forberedt på forhånd, danner disse skruene egne motgjenger.

  • Veiledende verdier for å velge riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.

  • C-form = gjenger med spiss

  • F-form = gjenger uten spiss

  • R-form = gjenger med avrundet spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

C

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,55 mm

Innvendig drev

H2

DIN

7981

Hodetype

Panhode

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Standarder

DIN 7981

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger