Gjengestang DIN 976-1 (A-form) stål 8.8 elzink (A2K)
DIN 976-1 stål 8.8 elzink(A2K)
GJENGESTANG DIN 976-M10X1000-8.8-ELZINK
Art.-nr. 0959010
EAN 4045727394953
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fra gjengediameter M5 kan boltene merkes med følgende farge i den ene enden (toppen) som et alternativ til merking av styrkeklassen.
Stål 8.8 – trafikkgul RAL 1023
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Form | A |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Identifiseringsfarge | Trafikkgul RAL 1023 |
RoHS-kompatibel | Ja |