Gjengestang DIN 976-1 (A-form) stål 8.8 elzink (A2K)
GJENGESTANG DIN 976-M12X1000-8.8-ELZINK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fra gjengediameter M5 kan boltene merkes med følgende farge i den ene enden (toppen) som et alternativ til merking av styrkeklassen.
Stål 8.8 – trafikkgul RAL 1023
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Form | A |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Identifiseringsfarge | Trafikkgul RAL 1023 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.