Gjengestang
DIN 976 rustfritt stål A2 blank
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fra gjengediameter M5 kan skruebolter merkes med den følgende fargen på den ene enden (front) som et alternativ til å merke fasthetsklassen.
Rustfritt stål A2 – RAL 6024 trafikkgrønn
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 2000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Form | A |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Identifiseringsfarge | Trafikkgrønn RAL 6024 |
RoHS-kompatibel | Ja |