Gjengestang med metriske fingjenger DIN 976 (A-form) stål 8.8 ubelagt
THRROD-DIN976-A-8.8-M12X1,5X1000
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde 1 m
![]() | |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M12 x 1,5 |
Lengde (l1) | 1000 mm |