Settskrue med innvendig sekskant og spiss ende ISO 4027 45H ubelagt
ISO 4027 stål 45H ubelagt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhetsklasse 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
Standardspissen har en vinkel på 90°, men svært korte lengder har en vinkel på 120°.
ISO 4027 erstatter DIN 914 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Settskruer i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Settskruer i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Feil bruk er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med mutre eller utsettes for bøying. Enhver påføring av strekkspenning regnes som feilaktig bruk og kan føre til feilfunksjon.
Tips:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Spissdiameter (d2) | 1,25 mm |
Innvendig drev (s1) | IH2.5 |
Vinkel på spissen | 90 Degree |
Standarder | ISO 4027 |
Materiale | Stål |
Hardhetskategori | 45H |
Overflate | Bar |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Form på markørspiss | Tupp |
RoHS-kompatibel | Ja |