Gjenget sikring MEGA
Gjenget sikring MEGA
SKRUSIKRING MEGA 175A HVIT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 8820-5
Maks. strømstyrke | 175 A |
Identifiseringsfarge | Hvit |
Maks. nominell spenning | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Lengde | 68 mm |
Bredde | 16 mm |
Hulldiameter | 8,6 mm |
Materiale til hus | Polyamid |
Materiale | Kobber |
Overflate | Bar |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.