Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjenget sikring MEGA

Gjenget sikring MEGA
SKRUSIKRING MEGA 200A BLÅ

Art.-nr. 0731310200
EAN 4061975218681

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjenget sikring MEGA

Art.-nr. 0731310200

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Plasthus forhindrer gnister når sikringen utløses

ISO 8820-5

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

200 A

Identifiseringsfarge

Blå

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Lengde

68 mm

Bredde

16 mm

Hulldiameter

8,6 mm

Materiale til hus

Polyamid

Materiale

Kobber

Overflate

Bar

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For gjengede sikringer MEGA

HOLDER FOR SKRUSIKRING MEGA

Med forbedret kontaktbeskyttelse