Gjenget sikring MIDI
Gjenget sikring MIDI
SKRUSIKRING MIDI 100A BLÅ
Art.-nr. 0731309100
EAN 4061975218568
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 8820-5
Maks. strømstyrke | 100 A |
Identifiseringsfarge | Blå |
Maks. nominell spenning | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Lengde | 41 mm |
Bredde | 10 mm |
Hulldiameter | 5,5 mm |
Materiale til hus | Polyamid |
Materiale | Kobber |
Overflate | Sinkbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.