Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjenget sikring MIDI

Gjenget sikring MIDI
SKRUSIKRING MIDI 80A HVIT

Art.-nr. 0731309080

EAN 4061975218551

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjenget sikring MIDI

Art.-nr. 0731309080

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Plasthus forhindrer gnister når sikringen utløses

ISO 8820-5

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

80 A

Identifiseringsfarge

Hvit

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Lengde

41 mm

Bredde

10 mm

Hulldiameter

5,5 mm

Materiale til hus

Polyamid

Materiale

Kobber

Overflate

Sinkbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For gjengede sikringer MIDI

HOLDER FOR SKRUSIKRING MIDI

Med forbedret kontaktbeskyttelse
x 2 Ant.