Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gjennomsiktig enpolet spenningstester

Enpolet spenningstester, gjennomsiktig
SPENNINGSTESTER 1 POL VDE, 150-250V AC

Art.-nr. 5634002001

EAN 4065746608190

Priser vises for kunden etter pålogging
Gjennomsiktig enpolet spenningstester

Art.-nr. 5634002001
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
Med permanent integrert glødelampe og flatt skrutrekkerblad
  • Full sikkerhetsisolasjon

  • Produsert i Tyskland

I henhold til DIN VDE 0680-6:1977-04

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,5 x 3 mm

Bladlengde

65 mm

Lengde

140 mm

Design

Med holdeklemme

Display

Glødelampe

Min./maks. spenningsområde AC

120-250 V/AC

CAT-målekategori

CAT III/300 V

Materiale til håndtak

SAN

Materiale på skrutrekkerklinge

C60 stål

Overflate på klinge

Sinkbelagt

Farge

Gjennomsiktig, Rød

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger