Gjæringssaks Klippekapasitet: 0-45°
Gjæringssaks
GJÆRESAKS PLAST OG GUMMIPROFILER 220MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Herdet stål
- PVC-håndtak
For gjæring av profiler og lister, bredde: maks. 40 mm., høyde: maks. 25 mm
Lengde | 220 mm |
Maks. gjæringsvinkel | 45 Degree |
Skjærekantlengde | 55 mm |