Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Glasskrape Med hurtigklemme

Barberbladskrape med hurtiglås

Art.-nr. 0714663362
EAN 4062856475759

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Inovativ hurtigklemme muliggjør feste av stål- og plastblader i løpet av sekunder
  • Enkel og sikker festing av blader opptil 1,5 mm tykke

  • Sklisikkert og ergonomisk 2-komponentshåndtak

  • Inkluderer 6 stål- og 5 plastblader
Merknad

Hvis dusnur bladet etter bruk, beskytter du kniveggen i holderen

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

12 STK

Lengde

195 mm

Skraperbredde

40 mm

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Materiale

Rustfritt stål

Produktvekt (per element)

187,000 g

Glasskrape Med hurtigklemme inkludert:
5 x
Plastskrapeblad

REPLBLDE-PLA-SCRAPER-RED

Beskrivelse: Ideell for skraping av ømfintlige overflater
Antall: 5 x
6 x
Skrapeblad

BARBERBLAD F. SKRAPE 071466335

Beskrivelse: Standard skjær for alle vanlige og universelle bruksområder, for eksempel rengjøring og fjerning av avleiringer og rester
Antall: 6 x