Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Glasspoleringsvoks MEGAVAC Pro

Glasspoleringsvoks MEGAVAC
GLASSPOLISH 30ML

Art.-nr. 9501002848

EAN 4062856244348

Priser vises for kunden etter pålogging
Glasspoleringsvoks MEGAVAC Pro

Art.-nr. 9501002848
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
Poleringsvoks for fjerning av grått
  • Bearbeidingstemperatur maksimum / minimum 30 °C / 10 °C

  • Holdbarhet fra produksjon 12 måneder

  • Innhold: 30 ml
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innhold

30 ml

Kjemisk base

Polydimetylsiloksan

Tetthet

1,01 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet

Tetthet/betingelser

1,01 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet

Farge

Gjennomsiktig

Min. bearbeidelsestemperatur

10 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

30 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 30 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

12 Måned / fra 5 °C til 30 °C

Vekt av innhold

30 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Glassreparasjonssett Megavac Pro 51 deler

GLASSREPARASJONSSETT MEGAVAC PRO

For reparasjon av en laminert frontrute