Glassreparasjonssystem
Vindusreparasjonsett 25 deler
GLASSREPARASJONSSETT KOFFERT METALL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Reparasjonen er godkjent for bruk på biler i Tyskland
For laminerte frontruter
- for reparasjon av steinsprutskader, o.l.
- reparerer og stopper sprekker og revner i glass, slik at de ikke utvikler seg
- fungerer ved å fylle det skadde området med langtidsfungerende harpiks
- best resultat oppnås ved å bruke middelet så snart skaden oppdages, før skitt eller vann trenger inn
Profesjonelt system
- enkelt å bruke
- glassets opprinnelig styrke gjenvinnes og hindrer videreutviklingen av sprekker
- det skadde punktet blir nesten usynlig og falmer ikke over tid
- frontruten behøver ikke fjernes fra kjøretøyet
Komplett sett
- kofferten inneholder fullstendig bruksanvisning og en demonstrasjonsvideo på CD-ROM
- inneholder alt som trengs for å gjennomføre arbeidet
- strømforsyning 230 V eller 12 V via sigarettenneruttak
Settet inkluderer også:
- sentreringstopp 1 stk.
- gasslighter 1 stk.
- elastisk kule 1 stk.
Det er ikke nødvendig å bytte den skadde frontruten
Mindre generering av avfall
For limte frontruter er fordelen betydelig
Reparasjonen er godkjent for bruk på biler
Bedre service til kundene, som ikke trenger å oppsøke spesialreparasjonsverksteder
Store inntektsmuligheter
Reparasjoner kan bare utføres på utsiden i førerens direkte synsfelt
Størrelsen på rosene må ikke overskride en tikronemynt, og hakkene må ikke ha en diameter over 5¬mm
Rosene må ligge minst 10 cm fra kanten av frontruten
Bare det utvendige laget på den laminerte frontruten kan repareres, aldri innsiden
Eventuelle sprekker må ikke overskride 5 cm og må ikke ligge ved kanten av frontruten

TRCH-W2-LED-2XAAA

EXTCBL-PLG-F.CIGARETTELIGHTR-WNDWREP

BLDE-KNFE-KIT-10PCS