Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Glødeplugger slaguttrekker M8 - M9 - M10 Universalt, 5 deler

Slaguttrekker for glødeplugger, 5 deler
SLAGUTTREKKERSETT F.GLØDEPLUGGER M8,9,10

Art.-nr. 1952003270

EAN 4046777595130

Priser vises for kunden etter pålogging
Glødeplugger slaguttrekker M8 - M9 - M10 Universalt, 5 deler

Art.-nr. 1952003270
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
For å trekke ut glødeplugger som har satt seg fast i hullet på grunn av koksdannelse eller deformering av glødepluggspissen
  • Uttrekking ved herdet forkoksing

  • Uttrekking ved termisk deformering av glødepluggspissen

  • Ingen avrivning av midtelektroden

  • Uttrekking ved ødelagte gjenger

  • Spesialinnsats låses under sekskanten

  • Redusert kraftbruk takket være slagvekten

  • Universalt for glødeplugger med sekskant M8 – M9 – M10
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

270 mm

Høyde

87 mm

Lengde

377 mm

Produktvekt (per element)

3450,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger