Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Glødepluggverktøy, sortiment 43 deler, for BMW M8x1/M10x1

Glødeplugg verktøysett, komplett, BMW, 43 deler
GLØDEPLUGGVERKTØY BMW KOMPL.

Art.-nr. 1952006680

EAN 4056807273631

Priser vises for kunden etter pålogging
Glødepluggverktøy, sortiment 43 deler, for BMW M8x1/M10x1

Art.-nr. 1952006680
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
Praktisk verktøyutvalg for alle aktuelle BMW-modeller.

Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet med anleggskonus



Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:


  • Modul 1: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte (23 deler, art. nr. 1952006685)

  • Modul 2: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket (14 deler, art. nr. 1952006690)

  • Modul 3: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket Korrekt klargjøring før festing av glødepluggen. (6 deler, art. nr. 1952006695)
Merknad

Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler

Liste over bruksområder
MotorgjengeTetningskonus
B37 M10x1.0 63°
B47M10x1.0 63°
B57 M10x1.0 63°
M47M10x1.063°
M57 M10x1.063°
M67 M10x1.063°
N47M10x1.063°
N57 M10x1.063°
W16M8x1.0123°
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

43

Produktvekt (per element)

6053,000 g

Glødepluggverktøy, sortiment 43 deler, for BMW M8x1/M10x1 inkludert:
1 x
Glødeplugg verktøysett 23 deler

GLØDEPLUGGVERKTØY BMW MODUL 1

Beskrivelse: Modulnr. 1 av utvalget av glødepluggverktøy for BMW, M8x1/M10x1.
Antall: 1 x
1 x
Utboringssett for glødeplugg 14 deler

GLØDEPLUGGVERKTØY BMW MODUL 2

Beskrivelse: Modulnr. 2 av utvalget av glødepluggverktøy for BMW, M8x1/M10x1.
Antall: 1 x
1 x
Rengjøringssett for glødepluggshull 6 deler

GLØDEPLUGGVERKTØY BMW MODUL 3

Beskrivelse: Modulnr. 3 av utvalget av glødepluggverktøy for BMW, M8x1/M10x1.
Antall: 1 x