Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Glødepluggverktøysett for Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 og M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 deler

Utboringssett for glødeplugger, Opel, 4 deler
GLØDEPLUGGVERKTØYSETT FOR OPEL 4 DIM.

Art.-nr. 1952003690

EAN 4058794955781

Priser vises for kunden etter pålogging
Glødepluggverktøysett for Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 og M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 deler

Art.-nr. 1952003690
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
Praktisk verktøysett for alle aktuelle Opel-/Vauxhall-modeller.
  • Gjør det mulig å fjerne ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet

  • Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler Alle bestanddeler i settet inklusive slitedeler kan også etterbestilles separat


Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:


  • Modul 3, 27 deler: For utboring av glødepluggspissen når denne er brukket av i topplokket. Ingen skade på glødeplugghullet i topplokket

  • Modul 3, 16 deler: For utboring av glødepluggspissen når denne er brukket av i topplokket. Ingen skader på gjengene i topplokket

  • Modul 3, 5 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket Korrekt klargjøring før festing av glødepluggen.
Liste over bruksområder
MotorGjengeTetningskonus
1.3CDTiM8x1.093°
1.6CDTi/2.0CDTiM9x1.093°
1,9TiD (Saab)M9x1.093°
1,9 CDTIM10x1.063°
2,2 DTiM10x1.063°
1,7/3,0 CDTiM10x1.25119°
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

52

Produktvekt (per element)

6480,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger