Gnistbeskyttelse til CALLISTO
Gnistbeskyttelse til CALLISTO
GNISTFILTER TIL BATTERIENHET CALLISTO
Art.-nr. 0984700017
EAN 4065746464727
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 165 mm |
Bredde | 100 mm |
Oppbevaringstemperatur/betingelser | -5 til 50 °C °C |
Min./maks. lagringstemperatur | -5 til 50 °C |
Materiale | Ståltråd i rustfritt stål |
Min./maks. driftstemperatur | -5 til 50 °C |
Produktvekt (per element) | 12,600 g |
Min. driftstemperatur | -5 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |