Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Graffitifjerner

GRAFFITI-EX UTENDØRS SPRAY 500 ML

Art.-nr. 0893135

EAN 4045989916252

Priser vises for kunden etter pålogging
Graffitifjerner

Art.-nr. 0893135
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
Graffiti-EX for jevne, ikke-absorberende utendørs overflater

Problemløseren for store mengder graffiti på store overflater, spesielt på malte overflater.



Veldig gode rengjøringsegenskaper


  • Fjerner effektivt lakk, maling og tusjgraffiti

  • Krever ikke omlakkering


Med spesielle lakkløsemidler


Vanskelige belegg med lakk penetreres og oppløses uten at overflaten skades.



Beskytter materiale og overflate


Løsemiddelbestandige overflater angripes ikke.



Mange bruksområder



AOX-fri



Silikonfri

Merknad

Før påføring må du alltid kontrollere materialets kompatibilitet og fargetoner først på et usynlig område ved å påføre graffitifjerner med en klut.


Ingen fasaderengjøring (betong/stein)

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Busser, tog, personbiler, lastebiler, brakker, telefonbokser, utstillingsvinduer, skilt, maskiner, valser, paneler osv.

Instruksjoner

Spray på Graffiti-EX jevnt og la det virke en kort stund. Tørk deretter av lakken som har løsnet med en fuktig svamp eller klut med bevegelser i én retning. Tiden det skal virke avhenger av typen graffiti (overflate, lakk, flere lag, alder osv.). Med krevende graffiti gjentar du prosessen og lar det virke så lenge som nødvendig. Under rengjøringsprosessen kan harde insektsvamper og børster brukes som mekaniske hjelpemidler. Rengjør overflaten grundig med vann etter påføring.

Innhold

500 ml

Lukt

Fruktig

Farge

Fargeløs

Kjemisk base

2-metoksy-1-metyletylacetat

Tetthet

0,94 g/cm³

AOX-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 0
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger