Grafitt-refill for merkepenn, i slagfast magasin
Grafittpatr. for merkepenn til bgg/anl i beholder
LYRA DRY RESERVESTIFT GRAFITT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hardhet 2B
- Kan tørkes av fra glatte flater med en fuktig klut
- Slagfast magasin for trygg transport og rask fjerning
Merking på nær sagt alle overflater, som billakk, fliser, murstein, tre, glass, gummi, bildekk, keramikk, betong, metall, plast osv.
Lengde | 100 mm |
Diameter | 2,8 mm |
Linjetykkelse | 1 mm |
Min./maks. linjetykkelse | 0,5-2,8 mm |
Farge | Grå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.