Graveringspenn trykkluft IPT G-400
Graveringspenn trykkluft IPT G-400
GRAVERPENN IPT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Godt egnet til presisjonsarbeid
- Høy omdreiningshastighet gir rask og nøyaktig gravering
- Standard tilkoblingsgjenger for enkel integrasjon med eksisterende utstyr
- 1,5m slange for fleksibel håndtering og god manøvrerbarhet
- Lav vibrasjon for komfortabel bruk over lengre perioder
- Kompakt design som passer godt i hånden, ideell for detaljert arbeid
- Lav vekt
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Driftstrykk | 6 bar |
Luftforbruk | 0,6 l/s |
Maks. omdreiningshastighet | 21000 1/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Kabellengde | 145 mm |
Vibrasjon | 1,4 m/s² |
Diameter x lengde | 20 x 140 mm |
Maskinvekt | 150 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.