Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Grenuttak med 3 uttak 16 A

Grenuttak med 3 uttak
3 VEIS GRENUTTAK, 5M KABEL(H05VV-F3G1,5)

Art.-nr. 9501000053
EAN 4056807749600

Priser vises for kunden etter pålogging
Grenuttak med 3 uttak 16 A

Art.-nr. 9501000053

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Grenuttak med 3 uttak og 5 m kabel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall stikkontakter

3 deler

Stikkontakttype

Tre Schuko-stikkontakter, 16 A

Kabellengde

5 m

Kabeltype

H05VV-F3G1,5 mm²

Maks. effekt

3680 W

Maks. strømstyrke

16 A

Nominell spenning

230 V

Lengde

370 mm

Bredde

180 mm

Produktvekt (per element)

730,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger