Grenuttak med 3 uttak og 2 USB-A
Grenuttak med 3 uttak og 2 USB-A
3 VEIS GRENUTTAK . 2XUSB (H05VV-F3G1,5)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
2-polet bryter
Antall stikkontakter | 3 deler |
Stikkontakttype | Tre Schuko-stikkontakter, 16 A |
Kabellengde | 3 m |
Kabeltype | H05VV-F3G1,5 mm² |
Maks. effekt | 3680 W |
Maks. strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 230 V |
Lengde | 235 mm |
Bredde | 50 mm |
Produktvekt (per element) | 600,000 g |