Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Grenuttak med 6 uttak 16 A

Grenuttak med 6 jordede uttak og bryter
6 VEIS GRENUTTAK 1,4M KABEL(H05VV5

Art.-nr. 9501000052
EAN 4099618579691

Priser vises for kunden etter pålogging
Grenuttak med 6 uttak 16 A

Art.-nr. 9501000052

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • 2-polet bryter

  • Med barnesikring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall stikkontakter

6 stk.

Stikkontakttype

Six shockproof sockets 16 A, 250 V

Støpsel

1 sikkerhetskontakt, 16 A

Kabellengde

1,4 m

Kabeltype

H05VV-F3G1,5 mm²

Maks. effekt

3680 W

Maks. strømstyrke

16 A

Nominell spenning

230 V

Lengde

330 mm

Bredde

56 mm

Produktvekt (per element)

400,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger