Gul gelsåpe med naturlige mikrogranuler
Spesialsåpe
HANDGEL TOUCH FREE PATRON 3L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Økt rengjøringseffekt med slipemidler som er skånsomme mot huden
- Frisk sitrusduft
- Svært kraftig takket være aktive sitrusingredienser
- Egnet for mange bruksområder
- Fuktighetsgivende effekt for en myk følelse etter rengjøring
- Løsemiddelfri
Denne kraftige håndrensegelen med sitrusduft er ideell for rengjøring av tilsmussing, for eksempel tjære, bitumen, harpiks og gummi. Den er spesielt egnet for bruk i biler, på verksteder og i tungindustrien. Ideell for (kjøretøy)verksteder, lakkeringsverksteder, dekoratører, grafisk industri, osv.
Ikke væt hendene. Gni inn i tørre hender til skitten og gelen er blandet sammen. Deretter skyller du og tørker hendene grundig. Hold emballasjen godt forseglet, og lagre på et kjølig sted.
Innhold | 3 l |
Beholder | Plastflaske |
Farge | Gul |
Lukt | Sitrus |
Kjemisk base | Vann, såpe og glykol |
pH-verdi / betingelser | 8,7 / ved 20 °C |
Brukstid etter åpning | 24 Måned |