Gulkromatert skrue med rettspor med krok og øye
Rustfritt stål A4 form C med krok og øye

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Disse produktene er ikke utviklet og produsert som stropper eller bærende utstyr.
De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Innvendig ringdiameter (d2) | 14 mm |
Lengde (l1) | 200 mm |
Spennhylselengde (l2) | 120 mm |
Innvendig krokdiameter (h1) | 12 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Åpen |
Design | Med kroker og øyer |