Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2 Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2 Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/idJeQHLQfNw

Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2 - 1
Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2 - 2
Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser - SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2 - 3

Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser

Gulvdyse for SEG 10-2
SPYLE/SUGEDYSE GULV 1070MM FOR SEG 10-2

Art.-nr. 0701111005

EAN 4056807319094

Priser vises for kunden etter pålogging
Gulvdyse for rensing av tepper for SEG 10 Sete- tepperenser

Art.-nr. 0701111005
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
Optimal suging i hver vinkelinnstilling


Fleksibelt gulvtilbehør



Kontrollerer rengjøringsprosedyren og oppsugingsevnen


Gjennomsiktig synsfelt

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

1070 mm

Bredde

240 mm

Kompatibel med

SEG 10-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter for harde gulv til gulvdyse for SEG 10 Sete- tepperenser

HARDE GULV ADAPTER F. SPYLE/SUGEDYSE